Kit de Trapeador de Alta Calidad para Polvo - 48"

Atracción fatal para polvo, mugre y desechos.
  • Fabricado con 2 capas de hilos de algodón lavable cosidos a un soporte sintético.
  • Hechos para durar.
MODELO
NO.
ANCHO DESCRIPCIÓN INCLUYE PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6+
H-874 48" Alta Calidad Cabeza para Polvo,
Mango de Fibra de Vidrio
y Marco
$1,020 $940 $900  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,183.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Profundidad del Trapeador:
    • Estructura de Metal: 5"
    • Reverso de Poliéster: 6"
    • Total de Cabeza del Trapeador: 12"
  • Mango: 64 x 1" (Largo x Diámetro)
MATERIAL:
  • Cabeza: cosida, hilo anudado de 2 vueltas, que no se deshilacha.
  • Mango: Una pieza, fibra de vidrio con cabeza de metal de 3"
  • Estructura: Metal
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posconsumo: 48%
    • PET: 12%
USO:
  • Capacidad de giro en 360 grados cuando se levanta el mecanismo blanco de bloqueo.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Ciclo de lavado suave.
  • No usar blanqueador.
  • Centrifugar a baja velocidad.
ESPECIFICACIONES:
  • No es antimicrobiano
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO122 cm48"
ACCESORIOS:
  • S-7270 Cabeza de Repuesto para Trapeador de Alta Calidad para Polvo - 48"
PARTES:
  • H-865-HANDLE Mango de Repuesto Universal para Trapeador para Polvo
  • H-874-FRAME Armazón para Kit de Trapeador de Alta Calidad para Polvo - 48"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/03/2020 02:50:12 a. m.; USWEB8 -0-0/0.0-1