Archivero para Planos - 36 x 24"

Mantenga los documentos grandes seguros y lisos.
  • Recomendado para planos, mapas, dibujos CAD y diseños.
  • Pintura tratada para archivar de manera segura.
  • Capacidad para hasta 200 hojas por cajón.
  • Fabricado completamente en acero soldado.
  • Estibe hasta 5 gabinetes de alto.
  • Barra frontal para papel y pestaña posterior evita que los documentos se doblen.
  • Base a Ras opcional disponible.
MODELO
NO.
NO. DE
CAJONES
APTO PARA
TAMAÑO DE PAPEL
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-8796 5 36 x 24" 412916" 118 $17,050 $16,500  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,778.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 40 3/4 x 28 3/8 x 16 1/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajón (Interiores): 37 1/4 x 26 1/8 x 2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Portatarjeta: 3 3/8 x 2"
GROSOR:
  • Estructura del Gabinete/Subestructura: calibre 16
  • Lados de los Cajones: calibre 17
  • Lados del Gabinete/Cubierta/Paneles Traseros y Frente de los Cajones: calibre 22
  • Base/Cubierta Posterior de los Cajones: calibre 23
CAPACIDAD:
  • Cajones: 33 lbs distribuidas en forma pareja
  • Parte Superior del Gabinete: 265 lbs distribuidas de manera uniforme
INCLUYE:
  • Accesorios para gabinetes estibables.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE AJUSTA AL TAMAÑO DEL PAPEL91 x 61 cm36 x 24"
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO104 x 74 x 41 cm41 x 29 x 16"
PESO54 kg118 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:12:24 AM; USWEB29