Gaveta Tipo Tolva - 29 x 18 x 12", Transparente, 74 x 46 x 30 cm

Transporte, almacene y organice sus suministros y partes más grandes y pesadas.
  • Paredes extragruesas y bordes anchos sostienen 150 lbs. para un estibado seguro.
  • Diseño transparente le permite identificar fácilmente el contenido.
    Guía de Medidas
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMENSIONES INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO POR GAVETA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6 12+
H-8821 Gaveta Tipo Tolva
Transparente
291812" 26 3/417 1/411" 10 $2,222 $2,134 $2,068 gaveta(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,577.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 29 x 18 3/8 x 11 7/8"
  • Ranura para Etiqueta Integrada: 4 x 1 1/2"
MATERIAL:
  • Polipropileno
TEMPERATURA:
  • -40° a 250° F
CARACTERÍSTICAS:
  • La barra  frontal  desplegada es removible.
CAPACIDAD:
  • Carga (Sin Estibar): 300 lbs
  • Peso Máximo en la Gaveta Inferior (Estibada): 150 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO74 x 46 x 30 cm29 x 18 x 12"
DIMENSIONES INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO68 x 44 x 28 cm26 3/4 x 17 1/4 x 11"
PESO5 kg10 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:30:30 PM; USWEB29