Unger® Kit de Limpieza para Ventanas

Limpie cualquier ventana con 8 pies de alcance sin utilizar escalera.
  • Recomendado para restaurantes, escuelas, oficinas y hoteles.
  • Herramientas de calidad se fijan fácilmente al mango telescópico.

    Incluye:
    • (1) Mango Telescópico de 4-8'
    • (1) Mango para Jalador
    • (3) Hojas para Jalador
    • (1) Raspador de 4"
    • (1) Navaja Raspadora de Seguridad de 1 1/2"
    • (1) Limpiador de Microfibra de 14"
    • (3) Toallas de Microfibra
    • (1) Estuche de Nylon para Transporte
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-8835 Kit de Limpieza para Ventanas 6 $7,986 $7,744 $7,502  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,263.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Estuche: 51 1/2 x 9 1/2 x 1 3/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Tubo (Diámetro):
    • Interior: 13/16"
    • Exterior: 15/16"
  • Agarre del Mango (Largo): 4"
  • Rosca Estándar (ACME): 5/8"
MATERIAL:
  • Hojas de Jalador: Acero inoxidable
  • Mango Telescópico: Aluminio
INCLUYE:
  • (3) Hojas de jalador (10", 14", 18")
  • (3) Paños de microfibra de 16 x 16"
  • (1) Mango telescópico
  • (1) Cono con Bloqueo ErgoTec® 
  • (1) Mango de jalador
  • (1) Navaja raspadora de seguridad
  • (1) Limpiaventanas de 4"
  • (1) Limpiador de microfibra de 14" (barra en T y funda)
  • (1) Clips de cuña de plástico, paquete de 10
  • (1) Tabletas para limpiar vidrios, paquete de 10
  • (1) Tira de goma de repuesto para jalador de 36"
  • (1) Maletín resistente al agua
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO2.7 kg.6 lbs.
PARTES:
  • H-1920 Mango Telescópico - 4-8', 122 - 244 cm
  • H-1920-CONE Cono con Bloqueo ErgoTec para Mangos Telescópicos
  • H-2583B Navajas de Repuesto para Raspadores de 4" para Pisos, 10 cm
  • S-21778 Tabletas para Limpiar Vidrios
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/16/2026 01:15:36 PM; USWEB25