PolyJohn® Estación Lavamanos - Sencillo

¡Lávese las manos! Estación portátil para colocar en obras, festivales y estadios.
  • Diseño para inclinar y rodar fácil de maniobrar. Incluye manguera de desagüe.
  • Pedal para operación higiénica a manos libres.
  • Incluye despachadores para jabón y para toallas de papel.
  • Un tanque para suministrar agua limpia y otro tanque para agua sucia.
  • Use con Jabón para Manos Uline y Toallas Interdobladas, se venden por separado.
Cumple con OSHA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ALTO x ANCHO x PROF.
NO. DE
LAVADAS
CAP. DE AGUA (GALS.) PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
LIMPIA SUCIA 1 3+
H-8883 Sencillo 62 x 18 x 22" 300 16 19 49 $18,458 $17,842  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,411.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES: 
  • Altura de Lavabo: 38 1/2" 
  • Tazón: 6 1/2 x 16 1/2 x 10 1/2" (Alto x Ancho x Profundidad)
COMPATIBILIDAD: 
  • También se puede usar con: 
    • Rollo de Toallas de Papel Kraft S-7217
    • Rollo de Toallas de Papel Blancas de Alta Calidad S-7723
CAPACIDAD: 
  • Jabón: 30 oz
  • Agua Potable (Real): 15.5 oz
USO: 
  • Agua Dispensada por Accionamiento de Bomba: 2 oz
  • El grifo puede bombearse 992 veces antes de que se vacíe.
  • Se puede mover con el tanque de agua lleno. (Pesa 177 lbs cuando está lleno)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ALTO x ANCHO x PROF.157 x 46 x 56 cm62 x 18 x 22"
TAPA PARA AGUA POTABLE61 L16 gal.
TAPA PARA AGUA UTILIZADA72 L19 gal.
PESO22 kg49 lbs.
PARTES:
  • H-8883-DISP Despachador para Estaciones Lavamanos
  • H-8883-PUMP Bomba de Pedal para Estaciones Lavamanos
  • H-8883PLUGQ Tapón del Desagüe para Agua Limpia de Estación Lavamanos Portátil PolyJohn®
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/16/2026 03:29:14 PM; USWEB6