Zebra ZT411 Impresora Térmica Directa/Transferencia Térmica con Rebobinador Interno

Veloz caballo de batalla Zebra imprime hasta 14"/segundo.
  • Rebobina rollo de etiquetas internamente en núcleo de 3" (viene con base para impresora más alta, no estándar).
  • Armazón de metal reforzado con pantalla táctil de 4.3" a color.
  • Ventana mediana - Revise etiquetas de un vistazo.
  • 203 dpi. • 256MB DRAM/512MB Flash.
  • Interfaz USB, Serie, Ethernet y Bluetooth®.
  • Utilice con Etiquetas Industriales de Código de Barras y Software para Etiquetas.
  • Guía de Compras disponible.
1 AÑO(S) DE GARANTÍA
MODELO
NO.
TIPO DE
IMPRESORA
CALIDAD DE
IMPRESIÓN
VELOCIDAD
DE IMPRESIÓN
MEMORIA IMPR. MÁX.
ANCHO x LARGO
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-8907-MX ZT411 con
Rebobinador Interno
203 dpi 14"/sec. 256MB SDRAM/
512MB Flash
4.09 x 157" $53,240 $51,700  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $61,758.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Envío desde el fabricante
DIMENSIONES:
  • 10.6 x 12.75 x 19.5" (Ancho x Alto x Profundidad)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con Windows XP a Windows 10.
  • Incluye driver de Windows.
  • No es compatible con el Software de UPS WorldShip® o FedEx.
  • No compatible con computadoras MAC.
CARACTERÍSTICAS:
  • Modo "Despegar":
    • Despega la etiqueta del papel (reverso) mientras imprime.
    • Se puede activar/desactivar.
EMPAQUE:
  • Debe guardar el empaque para que tenga validez la garantía.
ACCESORIOS:
  • Cables Opcionales para Impresoras Compradas en Uline:
    • Serie de 9 Pines de 6': H-1013
    • USB de 6': H-1012 (Uno incluido con la impresora)
NÚMERO DE MODELO:
  • Zebra: ZT41142T410000Z
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN36 cm/seg.14"/seg
ANCHO x LARGO MÁX. DE IMPRESIÓN104 mm x 399 cm4.09 x 157"
Agregar a la Lista de Compras
09/21/2023 11:55:30 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000