Contenedor Rígido para Carga a Granel - 32 x 30 x 18"

BAJOS

Contenedores de paredes bajas y fijas para baleros, partes automotrices e industriales.
  • Ofrecen gran soporte para artículos pesados y voluminosos.
  • Cargue y descargue fácilmente el contenido. Fabricados en polietileno sólido de alta densidad.
  • Resistencia excepcional - Estibe hasta 6 de alto.
  • Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Tapa y Plataforma con Ruedas opcionales disponibles.
MODELO
NO.
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE PESO
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-8926 323018" 2,000 lbs. 51 lbs. $5,962 $5,676 $5,412  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,915.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Interiores: 29.2 x 27.3 x 11.5"
  • Entradas para Horquillas:
    • Lado Largo: 10.2 x 3.4"
    • Lado Corto: 7.1 x 2.3"
CAPACIDAD:
  • Altura Estibable - Horquilla (5):
    • Peso de Carga Máximo: 10,000 libras
    • No debe superar las 2,000 libras por nivel.
  • Altura Estibable - Suelo (6):
    • Peso de Carga Máximo: 12,000 libras
    • No debe superar las 2,000 libras por nivel.
  • Se estiban sobre Contenedores Plegables Carga a Granel con el mismo Largo x Ancho.
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (0° - 120°F)
CARACTERÍSTICAS:               
  • La tapa se apoya sobre el borde del recipiente (no se traba ni cierra a presión).
USO:
  • No es un contenedor con sellado hermético.
  • Opciones de etiquetado:
    • S-5492 Etiquetas Adhesivas Láser Blancas, 4 x 6"
    • S-7420 Etiquetas de Escritorio de Transferencia Térmica, 4 x 6"
    • S-6802 Etiquetas de Escritorio Térmicas Directas, 4 x 6"
ESPECIFICACIONES:
  • Sin protección UV.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO81 x 76 x 46 cm32 x 30 x 18"
CAPACIDAD DE PESO907 kg2,000 lbs.
PESO DE ENVÍO23 kg51 lbs.
ACCESORIOS:
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:13:24 PM; USWEB12