Tarima de Plástico para Racks - 48 x 40", FM Azul

ESPUMA ESTRUCTURAL

Almacene productos en racks con estas tarimas reutilizables. Duraderas, limpias, higiénicas.
  • Aprobada por FM para reducir la propagación de llamas. Cumple con los estándares NFPA.
  • Identifique fácilmente el inventario.
  • Elimine clavos flojos y astillas.
  • Espuma estructural de una pieza, fácil de limpiar.

    Tarimas para Racks
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO (LBS.) PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA RACK 1 5 10+
H-8933 48 x 40" Azul FM 30,000 5,000 2,200 62 lbs. $5,192 $5,082 $4,972  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,022.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Alto: 6 1/4"
  • Abertura para Horquilla: 3.6"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
MATERIAL:
  • Polietileno Virgen de Alta Densidad (HDPE)
TEMPERATURA:
  • -29 a 71 °C (-20° a 160 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Acceso por 4 entradas.
  • Impermeable
CAPACIDAD:
  • Rack:
    • Sin Soportes de Rack desde Adelante hacia Atrás o para Repisa: 2,200 lbs
    • Con Soportes de Rack Desde Adelante Hasta Atrás: 5,000 lbs
    • Repisas Compatibles: 5,000 lbs.
  • La capacidad está basada en cargas distribuidas uniformemente.
RECICLADO:
  • Reciclables
  • Contenido Reciclado: 0%
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con FM 4996
  • Cumple con NFPA 13/2000
  • Exento de la NIMF 15 para envíos internacionales porque solo se aplica a tarimas de madera.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 102 cm48 x 40"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO13,605 kg30,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA2,268 kg5,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN RACK998 kg2,200 lbs.
PESO DE ENVÍO28 kg62 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:36:21 PM; USWEB12