Gabinete de Carga Móvil - 36 x 24 x 78", 91 x 61 x 198 cm

Mantenga sus escáneres, impresoras y radios seguros y completamente cargados.
  • Gabinete de acero soldado con cerradura y 32 enchufes.
  • Puertas con frente transparente reforzadas y sistema de cierre de 3 puntos.
  • 8 repisas de 16 x 18" en cada lado. Ajustables en incrementos de 2".
  • Partes superior y posterior ventiladas evitan que el equipo se sobrecaliente.
  • Repisa central deslizable.
  • Se conecta a un enchufe estándar.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAPACIDAD DE
REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-8961 Móvil 362478" 16 50 266 $46,090 $43,340  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $53,464.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • La altura que aparece en la gráfica incluye las ruedas.
  • Interiores: 36 x 22 1/2 x 67"
  • Repisas:
    • Utilizables (Reales): 16 1/8 x 17 5/8" (Ancho x Profundidad)
    • Repisa Deslizable (Utilizables): 30 x 10"
    • Parte Inferior de la Repisa Deslizable: 44"
  • Espacio para Ventilador: 2 13/16 x 2 13/16"
GROSOR:
  • Base: Calibre 20
  • Parte Superior, Repisas, Tablero y Umbral: calibre 22
  • Puertas, Laterales y Parte Posterior: calibre 24
MATERIAL:
  • Paneles de Puertas: Acrílico
  • Gabinete: No es a prueba de fuego
TEMPERATURA:
  • -7 ° - 66 °C (20 ° - 150 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Fabricación soldada (Sin remaches)
  • Pulvirrevestido
  • Medias Repisas:
    • Ajustable (12 en total)
    • Orificios para organizar cables.
  • Las repisas completas no son ajustables.
  • Espacio para ventilador en la parte trasera del gabinete. (No incluye ventilador).
CAPACIDAD:
  • Medias Repisas/Repisas Deslizables: 50 lbs
INCLUYE:
  • (2) Llaves
ENSAMBLE:
  • El gabinete se envía ensamblado.
  • Requiere la colocación de ruedas a la plataforma.
ESPECIFICACIONES:
  • 15 amperes por multicontacto
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Giratorias de Nylon de 4" con Freno: H-4005
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 198 cm36 x 24 x 78"
CAPACIDAD DE REPISA23 kg50 lbs.
PESO121 kg266 lbs.
PARTES:
  • H-1105-11 Set de Barras de Seguridad para Gabinetes Industriales de Almacenamiento
  • H-1105-12 Asa con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - Llaves Diferentes, Cromada
  • H-1105-13 Leva con Seguro para Asa de Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1105-15 Guías de Barra de Seguridad para Gabinete de Almacenamiento
  • H-1105-C400 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C400
  • H-1105-C425 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C425
  • H-1105-C450 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C450
  • H-1105-C475 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C475
  • H-1105-C500 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C500
  • H-1105-C525 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C525
  • H-1105-C550 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C550
  • H-1105-C575 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C575
  • H-1105-C600 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C600
  • H-1105-C625 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C625
  • H-1105-C650 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C650
  • H-1105-C675 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C675
  • H-1105-C700 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C700
  • H-1105-C725 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C725
  • H-1105-C750 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C750
  • H-1105-C775 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C775
  • H-1105-C800 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C800
  • H-1105-C825 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C825
  • H-1105-C850 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C850
  • H-1105-C875 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C875
  • H-1106-16 Perno de la Bisagra para Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1224-19 Paquete de Tornillería para Lockers Industriales Uline
  • H-2216-CTRPN Pasador de Chaveta de Gabinetes para Almacenamiento
  • H-8962 Repisa Adicional para Gabinetes de Carga - 16 x 18"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:00:09 AM; USWEB29