Silla para Visitas - Estancia, Gris Carbón

Cómoda, contorneada y espaciosa para salas de espera y estancias.
  • Asiento acojinado de espuma tapizado de tela duradera.
  • Asiento y respaldo de 2 ½" de grosor.
  • Armazón tipo trineo de acero cromado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9066 Estancia 26 x 19" 275 19" 26 $5,786 $5,500  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,711.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 25 1/4 x 19" (Ancho x Profundidad)
  • Totales: 25 5/8 x 24 1/4 x 32 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 23 1/8 x 16 1/2" (Ancho x Alto)
  • Distancia Entre las Patas: 22 5/8"
GROSOR:
  • Posterior: 2 1/2"
MATERIAL:
  • Tela: 100% Poliéster
  • Estructura: Varillas de acero
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD66 x 48 cm26 x 19"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTURA DE ASIENTO48 cm19"
PESO12 kg26 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:10:45 AM; USWEB29