Diablito de Aluminio para Electrodomésticos

Se levanta fácilmente para meterlo o sacarlo del camión o camioneta.
  • Recomendado para mover electrodomésticos, máquinas expendedoras y gabinetes.
  • Correa de uso pesado con trinquete asegura las cargas.
  • Base grande de 24 x 5".
  • Almohadillas de caucho en todas las superficies de contacto. Armazón de aluminio de 60" de altura.
  • Aditamento para desplazarse fácilmente por escalones.
MODELO
NO.
TIPO DE
ASA
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD
DE CARGA (LBS.)
ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9099 Doble Caucho de de 8" 550 60" 40 $9,988 $9,416  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,586.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 24 x 13 x 60" (Alto x Ancho x Profundidad)
  • Profundidad (Total): 13"
  • Cinturón (Largo): 166" (83" en cada lado)
MATERIAL:
  • Armazón: Pulvirrevestido
  • Almohadillas Verticales: Goma
  • Base: 
    • Aluminio
    • Almohadillas: Espuma
  • Rodillos para Aditamento para Escaleras: Nylon
CONSTRUCCIÓN:
  • Armazón y mangos soldados.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TIPO DE LLANTA20 cm8"
CAPACIDAD DE CARGA249 kg550 lbs.
ALTO152 cm60"
PESO18 kg40 lbs.
PARTES:
  • H-9100 Correas con Trinquete de Diablito de Aluminio para Electrodomésticos
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:25:11 PM; USWEB12