Carpa con Armazón de Aluminio - 5 x 5', Blanca

Proporcione sombra y refugio al instante. Se arman en minutos.
  • Más ligero y resistente que el acero. Para eventos empresariales y ferias.
  • Cubiertas de poliéster son impermeables, resistentes a las llamas y rayos UV.
  • Las estacas se anclan al suelo para mayor estabilidad.
  • 5 ajustes de altura.
  • Almacene de manera práctica en la bolsa con llantas.
  • Paredes Laterales y Pesas para Carpa opcionales se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO
COLOR ALTO MÁX.
DEL LATERAL
ALTO
DEL PICO
CUBIERTA
DENIER
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9106 Armazón de Aluminio 5 x 5' Blanco 7' 10' 500 35 ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $6,622
Precio Regular $7,348
 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,681.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 58 x 58" (Largo x Ancho)
  • Altura Máxima Real En el Punto Más Alto: 112"
  • Altura Lateral Máxima Real: 80"
  • Altura Lateral Mínima: 6' 2"
  • Diámetro:
    • Pata Superior: 1 1/4"
    • Pata Inferior: 1"
    • Armazón: 1 1/16 x 1/2"
  • Bolsa: 58 x 8 1/2 x 8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Bolsillo de la Bolsa: 8 x 1 x 34" (Ancho x Profundidad x Largo)
GROSOR:
  • Patas: 1.4 mm, calibre 17
  • Armazón: 1.2 mm, calibre 18
MATERIAL:
  • Bolsa: Poliéster de 600 Deniers
INCLUYE: 
  • Marco
  • Toldo 
  • Bolsa con Ruedas
  • (4) Estacas de Anclaje 
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • Requisitos CPAI 84 FR6
    • Requisitos NFPA 701 
  • No se realizaron pruebas para cumplir con ULC S109
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO152 x 152 cm5 x 5'
ALTURA LATERAL MÁX.213 cm7'
ALTURA MÁX.3 M10'
PESO16 kg35 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-8015 Discos para Fijar Carpas - Set de 4
  • H-9112 Paredes Laterales para Carpa Instantánea - 5 x 5', Sólidas, Blancas
PARTES:
  • H-2675-HDWRQ Conector de Entramado para Carpas Instantáneas con Armazón de Aluminio
  • H-2675-LGADJ Ajustador de Altura de Patas para Carpa Instantánea
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:43:53 PM; USWEB12