Silla de Malla - Gris

Silla moderna para cualquier sala de conferencias o espacio de trabajo.
  • Liviana. Brinda comodidad y soporte.
  • Asiento todo de malla y descansabrazos fijos.
  • Inclinación ajustable con palanca oculta.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9154GR Malla 19 x 18" 275 17-21" 20 $6,182 $5,918  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,171.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 18 1/2 x 17 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Totales: 23 1/2 x 22 1/2 x 35 7/8 - 38" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 18 3/4 x 20" (Ancho x Profundidad)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Más Baja del Asiento: 25"
    • Altura Más Alta del Asiento: 28"
  • Base (Diámetro): 28" 
  • Ruedas: 2 3/8 x 1 7/8"
MATERIAL:
  • Respaldo y Asiento: Pantalla 100% de malla de poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno
  • Base: Nylon
  • Ruedas: Poliuretano
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación estándar
  • Elevación con gas clase 3
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Set de 5: H-9156
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD48 x 46 cm19 x 18"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE43-53 cm17-21"
PESO9 kg20 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:07 AM; USWEB29