Unidad Básica para Mampara Divisoria - Colección Urbana, 68 x 78"

Diseñe instantáneamente un área privada con una apariencia moderna y elegante. Recomendada para oficinas y cafeterías.
  • Paredes laminadas con ventanas de acrílico translúcido bloquean distracciones y permiten el paso de la luz.
  • Armazón de aluminio resistente con patas de acero anchas garantizan la estabilidad.
  • Arme fácilmente esquinas y paredes más largas. Los postes de los extremos se conectan por 4 lados para fijar las Mamparas Complementarias.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9158 Mampara Divisoria 68 x 78" 59 $16,236 $15,686  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,833.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 67 3/8 x 1 5/8 x 76 5/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Panel Inferior (Altura): 48"
  • Distancia al Piso: 1/2"
  • Patas: 18 1/2 x 3 1/4" (Largo x Ancho)
GROSOR:
  • Paneles (Acrílico/MDF): 1/8"
MATERIAL:
  • Paneles Inferiores: MDF con superficie laminada
COMPATIBILIDAD:
  • No es necesario que el ancho y el alto del Divisor Complementario coincidan con el Divisor Básico.
  • Funciona con los Escritorios de Oficina - Colección Urbana de 60" de Largo.
EMPAQUE:
  • Los paneles de acrílico están cubiertos con una película protectora. Retire antes de ensamblar.
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Paneles (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón: Gris frío 7 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO173 x 198 cm68 x 78"
PESO27 kg59 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:03:54 AM; USWEB29