Gabinete para Almacenamiento - Colección Urbana, 5 Repisas, Gris

Complemente la decoración de su oficina con muebles que combinen.
  • Superficie laminada duradera resiste rayones.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Puertas con chapa para guardar objetos valiosos.
  • Repisas ajustables.
  • Incluye 2 llaves.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9189 5 Repisas 362272" 250 $14,850 $14,300  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,226.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 3/8 x 22 x 71 3/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Interiores: 33 1/4 x 20 1/4 x 66 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Cubierta/Laterales: 1"
  • Puertas/Repisas/Parte Posterior: 3/4"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • Patas niveladoras ajustables.
  • (5) Repisas:
    • Tres se ajustan en incrementos de 1 1/4".
    • Las repisas del medio e inferior son fijas.
  • Llaves Diferentes
CAPACIDAD:
  • Repisa: 150 lbs.
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Color Liso Más Próximo: PMS 404 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 56 x 183 cm36 x 22 x 72"
PESO113 kg250 lbs.
PARTES:
  • H-9199 Llave Maestra para Pedestales y Gabinetes de Escritorio
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:07:04 AM; USWEB29