Gabinete Superior para Sistema Modular de Oficina Privada - Colección Urbana, 29 x 11 x 11", Gris

Diseñe espacios de trabajo privados y definidos en menos de una hora
  • Almacene suministros sin perder espacio en su escritorio. Con chapa.
  • Se ajusta a Estaciones de Trabajo Privadas de 62" de alto.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9213 Gabinete Superior 291111" 25 $3,586 $3,432  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,159.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 28 3/4 x 11 x 11" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Interiores: 27 1/4 x 9 1/2 x 9 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Superior: 3/4"
MATERIAL:
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
CAPACIDAD:
  • 40 lbs
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Color Liso Más Próximo: PMS 404 C
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO74 x 28 x 28 cm29 x 11 x 11"
PESO11 kg25 lbs.
PARTES:
  • H-5684 Llave Maestra para Pedestales de Escritorio
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:07:02 AM; USWEB29