Carpa para Eventos con Estacas - 20 x 30'

HECHO EN EUA

La inversión vale la pena. Úselas en eventos en exteriores, recepciones e inscripciones escolares.
  • Cubiertas de vinil premium son resistentes al agua, al fuego y rayos UV.
  • Armazón de aluminio anodizado resistente con postes de 2" de diámetro.
  • Incluyen estacas y correas con trinquete para fijarlas en el pasto.
  • No aceptamos devoluciones de este artículo.
  • Paredes Laterales opcionales se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO
ALTO
LATERAL
ALTO
DEL PICO
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-9235 64 personas 20 x 30' 7' 12' 583 $139,898  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $162,281.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA DESDE EL FABRICANTE
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DEVOLUCIONES: 
  • No se aceptan devoluciones de este artículo. 
    • Si está dañado o defectuoso, comuníquese con Uline. 
DIMENSIONES: 
  • Estacas de Acero: 42" 
  • Correas con Trinquete: 2" x 12'
GROSOR: 
  • Postes: 1/8" (calibre 8)
MATERIAL:
  • Toldo: Vinil de 16 oz
USO: 
  • Estructura temporal, sin calificación de resistencia al viento. 
ESPECIFICACIONES: 
  • Cumple los Requisitos NFPA 701.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO6 x 9 M20 x 30'
ALTURA LATERAL2 M7'
ALTURA MÁX.3.7 M12'
PESO264 kg583 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-9237 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 20', Lisa
  • H-9238 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 20', con Ventanas
  • H-9239 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 20', Transparente
  • H-9240 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 30', Lisa
  • H-9241 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 30', con Ventanas
  • H-9242 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 30', Transparente
Agregar a la Lista de Compras
06/09/2026 07:09:45 PM; USWEB26