Carpa para Eventos con Tambos - 20 x 20'

HECHO EN EUA

La inversión vale la pena. Úselas en eventos en exteriores, recepciones e inscripciones escolares.
  • Cubiertas de vinil premium son resistentes al agua, al fuego y rayos UV.
  • Armazón de aluminio anodizado resistente con postes de 2" de diámetro.
  • Coloque las carpas sobre concreto, asfalto o pasto con los tambos y correas con trinquete incluidos. Llene los tambos con agua para estabilidad.
  • No aceptamos devoluciones de este artículo.
  • Paredes Laterales opcionales se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO
ALTO
LATERAL
ALTO
DEL PICO
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-9246 48 personas 20 x 20' 7' 12' 650 $144,584  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $167,717.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA DESDE EL FABRICANTE
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DEVOLUCIONES: 
  • No se aceptan devoluciones de este artículo. 
    • Si está dañado o defectuoso, comuníquese con Uline. 
DIMENSIONES:
  • Barriles: 33.25 x 30.33" (Diám. x Alto)
GROSOR: 
  • Postes: 1/8" (calibre 8)
MATERIAL:
  • Toldo: Vinil de 16 oz
PESO: 
  • Barriles: 
    • Vacíos: 30 lbs cada uno  
    • Llenos: 660 lbs cada uno 
USO: 
  • Estructura temporal, sin calificación de resistencia al viento. 
ESPECIFICACIONES: 
  • Cumple los Requisitos NFPA 701.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO6 x 6 M20 x 20'
ALTURA LATERAL2 M7'
ALTURA MÁX.3.7 M12'
PESO295 kg650 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-9237 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 20', Lisa
  • H-9238 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 20', con Ventanas
  • H-9239 Pared Lateral de Carpa para Eventos - 20', Transparente
Agregar a la Lista de Compras
11/08/2026 09:10:15 AM; USWEB31