Magliner® Diablito Eléctrico con Aditamento para Escaleras

Suba y baje cargas grandes por las escaleras. Vale la pena la inversión.
  • Recomendado para distribuidores de bebidas, instaladores de calefacción, ventilación y aire acondicionado y entregas médicas.
  • Motor operado con batería funciona sin esfuerzo sobre escalones. Hasta 300 escalones por carga.
  • Control de dos velocidades. Sube hasta 29 escalones por minuto.
  • Armazón de aluminio liviano con llantas neumáticas de 10".
  • Asa ergonómica con varias posiciones de agarre.
  • Incluye batería y cargador. Batería de Repuesto también disponible.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE
CARGA (LBS.)
BASE ALTO MOTOR PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-9272 Aditamento para Escaleras Neumática de 10" 375 18 x 9" 63" 300W 48 $144,320  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $167,411.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 19 1/4 x 21 x 63" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Base (Ancho Cónico): 17 - 18 3/4 x 9 1/2" (Ancho x Profundidad)​​​​​​​
  • Llantas (Ancho): 3 1/2"
CARACTERÍSTICAS:
  • Altura Máxima del Escalón: 8"
  • Batería:
    • Batería de ácido-plomo AGM que no se derrama, 24 Voltios
    • El cargador se enchufa en salidas eléctricas estándar de 110 voltios.
    • Vida Útil de la Batería:
      • Carga Máxima: Hasta 220 escalones con una carga.
      • Media Carga: Hasta 300 escalones con una carga.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TIPO DE LLANTA25 cm, NeumáticaNeumáticas de 10"
CAPACIDAD DE CARGA170 kg375 lbs.
BASE46 x 23 cm18 x 9"
ALTO160 cm63"
PESO22 kg48 lbs.
PARTES:
  • H-9273 Batería de Repuesto para Diablito con Aditamento Eléctrico para Escaleras
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:23:59 PM; USWEB12