Carrito Organizador - 6 Cajones

Mantenga los suministros organizados y en donde los necesita en escritorios de oficinas y escuelas.
  • 6 cajones de malla de alambre negro se deslizan fácilmente y mantienen el contenido visible.
  • Fabricados en acero resistente.
  • Ruedas giratorias de poliuretano de 3", 2 con seguro.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
TOTAL
CAPACIDAD
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9274 Carrito con 6 Cajones 161337" 200 lbs. $2,640 $2,508  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,062.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES: 
  • Cajones (Interiores): 
    • Inferiores: 13 1/4 x 8 1/2"
    • Superiores: 14 1/2 x 9 1/4"
    • Alto: 3 1/4"
CAPACIDAD:
  • Repisa Superior: 50 lbs.
  • Cajones: 15 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO41 x 33 x 94 cm16 x 13 x 37"
CAPACIDAD GENERAL45 kg100 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/28/2023 03:17:18 AM; USWEB25 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000