Calentador Infrarrojo - Exteriores

Calor instantáneo para empleados que trabajan en áreas con corrientes de aire.
  • Clasificación IP65. Resiste los cambios de clima durante todo el año.
  • Resistencia eficiente de fibra de carbono irradia directamente el calor y limita la luz excesiva.
  • Operación segura y silenciosa sin olor.
  • Instalación de pared o techo.
  • Incluye control remoto con seis configuraciones de calor.
  • Cable de 8'. Interruptor de encendido y apagado en la unidad.
Listado por ETL/C-ETL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
ÁREA A
CALENTAR
VOLTIOS BTU AMPERIOS WATTS PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9311 Exteriores 2777" 90 pies cuad. 120 5,118 12.5 1,500 9 $10,582 $10,186  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,275.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • Reales: 27 1/8 x 7 x 6 5/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
MATERIAL:
  • Carcasa: Acero Inoxidable/Aluminio Aeronáutico Anodizado
CARACTERÍSTICAS:
  • Se apaga automáticamente después de 8 horas.
  • Patrón de Haz: 35°
ESPECIFICACIONES:
  • Enchufe de 3 clavijas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO69 x 18 x 18 cm27 x 7 x 7"
ÁREA A CALENTAR8 M cuad.90 pies cuadrados
PESO4 kg9 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:34:25 PM; USWEB12