Tapete con Patrón Diamante - 2 x 10'

Base de espuma acojinada ultragruesa de 9/16" – es como caminar sobre aire.
  • Use en mostradores y estaciones de trabajo. Comodidad antifatiga.
  • Cubierta de vinil de alta densidad.
  • Orillas achaflanadas reducen tropiezos.
  • Tracción en patrón diamante.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-9375 Patrón Diamante
Estándar
2 x 10' 9/16" $3,366 $3,234 $3,080  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,904.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Esponja de PVC (Policloruro de Vinilo)
  • Sin silicón
  • Dorso liso
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESTILO:
  • Franjas amarillas en ambos lados largos del tapete.
USO:
  • Recomendado para ubicaciones secas únicamente, absorbe líquidos.
  • Se puede cortar con una navaja utilitaria.
  • Tacones altos, sillas y objetos filosos dañarán el tapete.
  • No apto para soldar.
  • No apto para sillas con ruedas.
  • Se adhiere al piso en ambientes húmedos cuando la temperatura supera los 110° F (43° C). 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Use solo un trapeador de esponja para limpiar.
  • No use agua caliente ni blanqueador.
  • No empapar el tapete.
ESPECIFICACIONES:
  • No aprobado por OSHA.
  • No es antiestática.
  • No transmite la electricidad.
  • No es ignífugo.
  • No es resistente a los químicos.
  • No antimicrobiano.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO61 cm x 3 M2 x 10'
GROSOR14 mm9/16"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:36:30 AM; USWEB29