Tapete con Patrón Diamante - 3 x 75'

Base de espuma acojinada ultragruesa de 9/16" – es como caminar sobre aire.
  • Rollo Completo - Rollo extralargo para líneas de producción y manufactura.
  • Use en mostradores y estaciones de trabajo. Comodidad antifatiga.
  • Cubierta de vinil de alta densidad.
  • Orillas achaflanadas reducen tropiezos.
  • Tracción en patrón diamante.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-9377 Patrón Diamante
Rollo Completo
3 x 75' 9/16" 176 $33,638 $32,890  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $39,020.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Esponja de PVC (Policloruro de Vinilo)
  • Sin silicón
  • Dorso liso
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
ESTILO:
  • Franjas amarillas en ambos lados largos del tapete.
USO:
  • Recomendado para ubicaciones secas únicamente, absorbe líquidos.
  • Se puede cortar con una navaja utilitaria.
  • Tacones altos, sillas y objetos filosos dañarán el tapete.
  • No apto para soldar.
  • No apto para sillas con ruedas.
  • Se adhiere al piso en ambientes húmedos cuando la temperatura supera los 110° F (43° C). 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Use solo un trapeador de esponja para limpiar.
  • No use agua caliente ni blanqueador.
  • No empapar el tapete.
ESPECIFICACIONES:
  • No aprobado por OSHA.
  • No es antiestática.
  • No transmite la electricidad.
  • No es ignífugo.
  • No es resistente a los químicos.
  • No antimicrobiano.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO91 cm x 23 M3 x 75'
GROSOR14 mm9/16"
PESO80 kg176 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:36:57 AM; USWEB29