ErgoDeck® Tapete Ergonómico - 18 x 18", Cuadro Sólido

ACOJINADOS Y CÓMODOS

Piso modular se puede colocar alrededor de maquinaria.
  • Sistema patentado mantiene los cuadros de 7/8" conectados.
  • 100% PVC resiste aceite y químicos.
  • Tira para Marcar y Rampas se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x LARGO
GROSOR CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-9389 Cuadro Sólido 18 x 18" 7/8" 10 $8,228 $7,964 $7,722  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,544.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Las rampas adicionales agregan 6" al largo del tapete
MATERIAL:
  • Sin silicón
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 80%
USO:
  • Personalícelo en incrementos de 3" para adaptarse a cualquier área o configuración.
  • Se puede cortar con una navaja utilitaria.
  • No requiere adhesivos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Use una manguera de presión alta (máx. de 500 psi) y agua caliente (máx. de 71° C [160° F]) para limpiar.
  • Use jabón o detergente suave.
NÚMERO DE MODELO:
  • ErgoDeck®: 566
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X LARGO46 x 46 cm18 x 18"
GROSOR22 mm7/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:34:25 AM; USWEB29