ErgoDeck® Tapete Ergonómico - 6 x 15", Esquina en Rampa

ACOJINADOS Y CÓMODOS

Piso modular se puede colocar alrededor de maquinaria.
  • Sistema patentado mantiene los cuadros de 7/8" conectados.
  • 100% PVC resiste aceite y químicos.
  • Rampas para subir y bajar carritos y patines hidráulicos fácilmente.
  • Cuadros de Tapete se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x LARGO
GROSOR CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-9392 Esquina en Rampa 6 x 15" 7/8" 4 $4,796 $4,686 $4,554  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,563.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho: 6"
  • Bordes:
    • Interiores (Cada Cuadro): 9"
    • Exterior: 15"
MATERIAL:
  • Sin silicón
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 80%
USO:
  • Personalícelo en incrementos de 3" para adaptarse a cualquier área o configuración.
  • Se puede cortar con una navaja utilitaria.
  • No requiere adhesivos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Use una manguera de presión alta (máx. de 500 psi) y agua caliente (máx. de 71° C [160° F]) para limpiar.
  • Use jabón o detergente suave.
NÚMERO DE MODELO:
  • ErgoDeck®: 560.78 x 6 x 15
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X LARGO15 x 38 cm6 x 15"
GROSOR22 mm7/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:34:39 AM; USWEB29