Kit de Berma para Derrames

Coloque una barrera semipermanente alrededor de máquinas y equipo propensos a fugas.
  • Espuma resistente al aplanamiento con recubrimiento de vinil soporta aceite, agua y químicos.
  • Corte al largo deseado y adhiera al piso con el sellador.
  • 2" de altura. Resiste equipo liviano.

    Kit Incluye:
    • (2) Barreras Rectas de 25'
    • (4) Esquinas de 90°
    • (6) Tubos de Sellador
    • (1) Adhesivo en Lata
    • (1) Conector de Vinil de 10'
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-9401 Kit de Berma para Derrames 50'1/2"2" 25 $23,100 $22,308  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $26,796.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Vinil para Conectores (Ancho): 4"
TALLA:
  • Sellador: tubo de 10.3 fl oz
  • Adhesivo: contenedor de 8 oz
MATERIAL:
  • Vinil Superior: 18 oz
  • Vinil Inferior: 40 oz
VIDA ÚTIL:
  • Sellador/Adhesivo: 1 año(s)
TEMPERATURA:
  • --30° a 71° C (-22° a 160° F)
  • Líquidos (Exposición Máxima): 107 °C (225 °F) por hasta 30 minutos
ESPECIFICACIONES:
  • El adhesivo no cumple con los límites VOC de SCAQMD ​​​​​​​(South Coast Air Quality Management District)​​​​​​​.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL LARGO x ANCHO x ALTO15.2 m x 140 mm x 48 mm50' x 5 1/2" x 2"
PESO11 kg25 lbs.
PARTES:
  • H-12921 Sellador de Polímero Híbrido de Berma para Derrames
  • H-9403 Barrera Recta de Berma para Derrames
  • H-9404 Esquina de 90° de Berma para Derrames
  • H-9406 Adhesivo de Vinil HH-66 para Berma para Derrames
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/19/2026 10:29:10 AM; USWEB9