Barrera Recta de Berma para Derrames

Coloque una barrera semipermanente alrededor de máquinas y equipo propensos a fugas.
  • Corte al largo deseado y adhiera al piso con el sellador.
  • Espuma resistente al aplanamiento con recubrimiento de vinil soporta aceite, agua y químicos.
  • 2" de altura. Resiste equipo liviano.
  • Use con Sellador, Adhesivo y Barreras Adicionales, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9403 Recta 15'1/2"2" 4 $6,468 $6,204  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,502.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Vinil Superior: 18 oz
  • Vinil Inferior: 40 oz
TEMPERATURA:
  • --30° a 71° C (-22° a 160° F)
  • Líquidos (Exposición Máxima): 107 °C (225 °F) por hasta 30 minutos
INCLUYE:
  • Solo barrera recta de 15"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL LARGO x ANCHO x ALTO4.6 m x 140 mm x 48 mm15' x 5 1/2" x 2"
PESO1.8 kg4 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-9406 Adhesivo de Vinil HH-66 para Berma para Derrames
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/16/2026 03:10:16 PM; USWEB30