Esquina de 90° de Berma para Derrames

Coloque una barrera semipermanente alrededor de máquinas y equipo propensos a fugas.
  • Conecte dos barreras rectas para crear una esquina de 90°.
  • Espuma resistente al aplanamiento con recubrimiento de vinil soporta aceite, agua y químicos.
  • 2" de altura. Resiste equipo liviano.
  • Use con Sellador, Adhesivo y Barreras Adicionales, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9404 Esquina de 90° 1/41/22" 1 $1,716 $1,584  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,990.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • La información en la tabla se refiere al largo de la espuma interna desde la esquina hasta el extremo.
MATERIAL:
  • Vinil Superior: 18 oz
  • Vinil Inferior: 40 oz
TEMPERATURA:
  • --30° a 71° C (-22° a 160° F)
  • Líquidos (Exposición Máxima): 107 °C (225 °F) por hasta 30 minutos
INCLUYE:
  • Solo para esquina
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL LARGO x ANCHO x ALTO159 x 140 x 48 mm6 1/4 x 5 1/2 x 2"
PESO454 g1 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-9406 Adhesivo de Vinil HH-66 para Berma para Derrames
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 05:44:52 PM; USWEB34