Tapete con Placa de Patrón Diamante - Grosor de 916", 3 x 75', Negro/Amarillo

ACOJINADO SUAVE - ANTIDERRAPANTE

Combina acabado antiderrapante con acojinado ultrasuave.
  • Tapete alargado para líneas de producción y ensamble.
  • Recomendados para áreas de trabajo secas: estaciones de empaque, talleres y áreas de recepción.
  • Superficie de vinil resistente con patrón diamante unida a una base densa de espuma. Orillas achaflanadas.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-9414 3 x 75' Negro/Amarillo 9/16" 240 $37,730 $34,100  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $43,766.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ESTILO:
  • Franjas amarillas en ambos lados largos del tapete.
MATERIAL:
  • Parte superior de PVC y esponja de espuma de PVC con nitrilo.
  • Dorso liso.
  • Libre de látex
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: Más de 50%
APARIENCIA:
  • La espuma no llega hasta el extremo del borde.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:  
  • No usar blanqueador.
  • No empapar el tapete.
  • Superior:
    • Limpiar con agua caliente y un detergente suave o desengrasante sin butilo.
  • Inferiores:
    • La limpieza de la parte inferior del tapete evitará que se deslice.
    • Limpiar con un limpiador de uso general. (P. ej. diluir 50/50 de Simple Green)
    • Limpiar con un paño o toalla seca.
USO:
  • Los bordes no se deshacen.
  • No se recomienda para áreas de mucha humedad.
  • Los tacones o los bancos perforarán este tapete.
  • No apto para sillas con ruedas.
ESPECIFICACIONES:
  • NO aprobado por OSHA
  • No es antiestático
  • No transmite la electricidad
  • No es ignífugo
  • No es antimicrobiano
  • No es apto para soldar
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO91 cm x 23 M3 x 75'
GROSOR14 mm9/16"
PESO109 kg240 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:37:38 AM; USWEB29