Tapete para Área de Cajas - 4 x 4'

Tapetes acojinados y extragruesos brindan confort a sus pies todo el día.
  • Recomendados para mostradores de tiendas y áreas muy transitadas.
  • Fabricados en poliuretano de una pieza a prueba de perforaciones.
  • Orillas achaflanadas antitropiezos. Parte superior e inferior antideslizantes.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-9419 Tapete para Área de Cajas 4 x 4' 3/4" $6,336 $6,204 $6,072  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,349.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 47 3/4 x 47 3/4"
MATERIAL:
  • Esponja de poliuretano
  • Libre de látex
  • Sin silicón
TEMPERATURA:
  • -29 ° a 93 ° C (-20 ° a 200 °F )
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
COLOR:
  • Negro
USO:
  • Tacones altos, sillas y objetos filosos dañarán el tapete.
  • Los bordes no se doblan.
  • No apto para sillas con ruedas.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Talle con un cepillo cuando sea necesario
  • Use un detergente con pH neutro.
  • Enjuague con una manguera o una hidrolavadora.
  • Cuelgue hasta secar.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con ADA
  • Antimicrobios
  • Ignífugo
  • Resistente a químicos y a la abrasión
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO122 x 122 cm4 x 4'
GROSOR19 mm3/4"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:32:31 AM; USWEB29