Escalones para Escenario Portátil

Prepare el escenario con accesorios para eventos y presentaciones.
  • Abrazadera integrada asegura las escaleras al escenario.
  • Escalones de núcleo sólido y 3/4" de grosor. Capacidad de 400 lbs.
  • Armazón y pasamanos de acero resistente calibre 14.
  • Se inclina y rueda en ruedas rígidas de 3".
  • Use con Escenario Portátil.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-9442 Escalones 362856" 70 $15,136 $14,432  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,557.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 36 x 27 1/2 x 56" (Largo x Ancho x Alto)
  • Escalones:
    • Totales: 31 1/2 x 11 13/16" (Largo x Ancho)
    • Altura desde el suelo/entre los escalones: 8"
  • Ruedas (Reales): 1 1/16 x 2 7/8" (Ancho x Diámetro)
MATERIAL:
  • Superficie: Polipropileno
  • Núcleo: Triplay
  • Ruedas: Caucho rígido
COLOR:
  • Marco: Negro
  • Escalones: Grises con armazón negro
USO:
  • Funciona con Escenarios Portátiles H-9440 y H-9441 a una altura de 16" o 24".
    • Altura de Escenario de 16": El escalón superior está al nivel de la plataforma del escenario.
    • Altura de Escenario de 24": El escalón superior está 8" por debajo de la plataforma del escenario.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL LARGO x ANCHO x ALTO91 x 71 x 142 cm36 x 28 x 56"
PESO32 kg70 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:57:35 AM; USWEB29