Detector de Humo y Monóxido de Carbono - Batería de Litio

Alerte de peligros potenciales a los ocupantes de departamentos, hoteles y escuelas.
  • Batería de litio sellada para 10 años de duración.
  • Alarma de volumen alto de 85 dB suena al detectar humo o monóxido de carbono.
  • Funciona con batería para protección continua en caso de apagones.
  • Luz LED de encendido y botón de prueba/silencio.
  • Cámara fotoeléctrica de detección de humo y sensor electroquímico de monóxido de carbono.
  • Instale en el techo con la tornillería incluida.
Cumple con NFPA, Listado por UL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN BATERÍA PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6 12+
H-9468 Detector de Humo y
Monóxido de Carbono
Litio ¡OFERTA POR EXCESO DE INVENTARIO!  $1,496
Precio Regular $1,584
   Términos de Oferta
 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,735.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS
TEMPERATURA:
  • 4° - 38 °C (40° - 100 °F)
FUNCIONES:
  • La alarma y alerta de batería baja se pueden apagar.
  • Alarma sellada a prueba de alteraciones (la batería no se puede quitar).
  • Pin de bloqueo resistente a alteraciones.
  • Advertencia de voz al detectar un peligro.
ESPECIFICACIONES:
  • A 10': 85 dB
  • Cumple con:
    • UL 217 y UL 2034
    • CSFM (California State Fire Marshal)
    • NFPA 72, NFPA 101 y NFPA 720
    • Requisitos del ICC (International Code Council)
ENVÍO:
  • No puede enviarse por aire.
  • No puede enviarse a Alaska, Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:45:19 PM; USWEB12