Miller® H500 Arnés de Seguridad

Protección duradera contra caídas para trabajadores del almacén y de la construcción.
  • El tejido Duraflex se estira con los movimientos del cuerpo para mayor movilidad.
  • Diseño sencillo, no se enreda. Hombreras acojinadas y removibles.
  • Correas para piernas de nylon livianas y duraderas.
  • Conecte rápidamente a un anillo de arnés de seguridad con Líneas de Vida Retráctiles o con Amortiguadores de Impactos, se venden por separado.
Cumple con ANSI Z359.1
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TALLA CAPACIDAD
DE PESO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-9483 H500 Universal 420 lbs. $2,662 $2,552 $2,420  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,087.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TALLA: 
  • Tamaño universal equivalente a L / XL ​​​​​​​
NÚMERO DE MODELO: 
  • Honeywell: H5ISP311002
DIMENSIONES:
  • Abertura para las Piernas: 10 - 31"
MATERIAL:
  • Tejido:
    • Poliéster: 85%
    • Elastómero de Uretano: 15%
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso que aparece en la tabla es la capacidad probada por el fabricante.
  • Cumple con requisitos de ANSI 310 lbs, aparece en la etiqueta.
ESTILO:
  • 5 Puntos de Ajuste
  • Anillos en D: Parte Posterior
  • Hebilla: Lengüeta
USO:
  • Quitar de servicio inmediatamente después de una caída.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la Norma OSHA 1926.502
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE PESO191 kg420 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
04/10/2026 08:18:27 PM; USWEB26