Shrinkfast #998 Pistola de Calor

Fácilmente selle con calor película en tarimas y maquinaria.
  • Boquilla de calor giratoria a 90°, gatillo doble y apagado automático.
  • Cubre hasta 18" de una sola pasada.
  • Funciona con propano con configuraciones de temperatura ajustables.
  • Potente pero liviana.
  • Portátiles - Utilice en interiores y exteriores.
  • Incluyen manguera de 25', manómetro, protector UL, llave y estuche portátil de plástico.
  • Extensiones de 4' y 6' disponibles para alcanzar zonas difíciles.

    Shrinkfast Pistola de Calor
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PESO
(LBS.)
CAPACIDAD DE CALOR
(BTU)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-950 Pistola de Calor #998 2 136,000 - 212,000 $17,314  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $20,084.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • 0": 1760 °C (3200 °F)
  • 6": 604 °C (1120 °F)
  • 12": 343 °C (650 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Sin potencia eléctrica.
  • Funciona con un tanque de propano (estilo vapor) estándar que se puede comprar y recargar en la mayoría de las ferreterías.
  • El regulador está configurado de fábrica y bloqueado por razones de seguridad.
    • Para ajustar el regulador, vea el manual de funcionamiento.
USO:
  • No creará un sellado hermético.
ESPECIFICACIONES:
  • BTU:
    • A 22 PSI: 172,500 
    • A 30 PSI: 212.000
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO1 kg2 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1302 Extensión de 4' para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-1303 Extensión de 6' para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
PARTES:
  • H-950-190330 Anillo-O para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998 - 1 11/16"
  • H-950-31 Botón para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-950-35 Resorte del Botón para Pistola Shrinkfast
  • H-950-37A Ensamble del Regulador para Pistolas de Calor Shrinkfast™
  • H-950-43A Protector UL para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-950-998LH Asa Izquierda para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-950-998RH Asa Derecha para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-950-ASSEMB Ensamble de la Manguera para Pistolas de Calor Shrinkfast™ - 25'
  • H-950-CMBSTR Cámara de Combustión para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-950-FLAME Estabilizador de Llama para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-950-PLUG Bujía para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-950-SOCKET Enchufe para Pistola de Calor Shrinkfast™ #998
  • H-950-TRIG Ensamble de Encendedor para Pistola de Calor Shrinkfast™
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/16/2026 02:32:14 PM; USWEB28