Mesa Plegable Económica para Pícnic - 69 x 54"

Instale en segundos para dar mayor espacio en fiestas o días de campo.
  • Cubierta de polietileno de moldeo por soplado.
  • Mesas con altura fija de 29" y patas de acero con seguro.
  • Se doblan a 3 1/4" de grosor para almacenar fácilmente.
  • Capacidad - 500 lbs. para cubierta, 700 lbs. por cada banca.

    Uline Mesa Plegable para Pícnic
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
FORMA CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 10+
H-9544 695429" Pícnic 500 62 $7,700 $7,282  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,932.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Cubierta: 69 x 26 x 1 7/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Banca: 69 x 9 x 1 7/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Plegada: 69 x 3 x 54" (Largo x Alto x Ancho)
  • Distancia de Una Banca a la Otra en el Centro:  54"
  • Alto:
    • Desde el Suelo hasta la Parte Superior de la Mesa (Real): 29 1/4"
    • Desde el Suelo a la Parte de Arriba de la Banca: 19"
GROSOR:
  • Estructura: 
    • Estructura Inferior (Redonda): 1 1/2"
    • Estructura Superior (Redonda): 1 3/4"
    • Estructura de la Base (Cuadrada): 1 1/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Cubierta con textura
USO:
  • La cubierta no se pliega a la mitad (solo se pliegan las patas).
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)175 x 137 x 74 cm69 x 54 x 29"
CAPACIDAD227 kg500 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:02:14 AM; USWEB29