Miller® Arnés de Seguridad Estándar H100

Protección contra caídas duradera para trabajadores del almacén y de construcción.
  • Opción económica. Brinda seguridad al trabajador y cumple con las normas regulatorias.
  • Arnés de seguridad cómodo, liviano y duradero.
  • Conecte rápidamente al anillo del arnés de seguridad con Líneas de Vida Retráctiles o Amortiguadores de Impactos. Se venden por separado.
Cumple con ANSI Z359.1
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TALLA CAPACIDAD
DE PESO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-9578 Estándar H100 Universal 400 lbs. $1,452 $1,342 $1,210  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,684.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

NÚMERO DE MODELO: 
  • Honeywell: H11110022
DIMENSIONES:
  • Abertura para las Piernas: 10 - 31"
MATERIAL:
  • Tejido 100% poliéster
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso que aparece en la tabla es la capacidad probada por el fabricante.
  • Cumple con requisitos de ANSI 310 lbs, aparece en la etiqueta.
ESTILO:
  • 5 Puntos de Ajuste
  • Anillos en D: Parte Posterior
  • Hebilla: Macho-hembra
USO:
  • Quitar de servicio inmediatamente después de una caída.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la Norma OSHA 1926.502
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE PESO181 kg400 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:38:29 PM; USWEB29