Zebra ZD621T Impresora de Escritorio Dual de Código de Barras

Imprima ambas, etiquetas de transferencia térmica y térmicas directas.
1 AÑO(S) DE GARANTÍA
MODELO
NO.
NO. DEL
FABRICANTE
CALIDAD DE
IMPRESIÓN
VELOCIDAD DE
IMPRESIÓN
IMPRESIÓN MÁX.
ANCHO x LARGO
MEMORIA INTERFAZ PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-9603-MX ZD621T 203 dpi 8"/seg. 4.09 x 39" 256MB SDRAM/
512MB Flash
Serie,
USB y Ethernet
$18,194 $17,908  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,105.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Envío desde el fabricante
DIMENSIONES:
  • 8 x 10 1/2 x 7 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
COMPATIBILIDAD:
  • Incluye driver de Windows.
  • No compatible con computadoras MAC.
EMPAQUE:
  • Debe guardar el empaque para que tenga validez la garantía.
ACCESORIOS:
  • Cable Opcional para Impresoras Compradas en Uline:
    • Serie de 9 Pines de 6': H-1013
    • USB de 6': H-1012 (Uno incluido con la impresora)
NÚMERO DE MODELO:
  • Zebra: ZD6A042-301F00EZ
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN20 cm/segundo8"/segundo
ANCHO x LARGO MÁX. DE IMPRESIÓN10 x 99 cm4.09 x 39"
Agregar a la Lista de Compras
09/22/2023 12:10:35 AM; USWEB29 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000