Zebra ZD621T Impresora de Escritorio Dual de Código de Barras con Bluetooth®

Imprima ambas, etiquetas de transferencia térmica y térmicas directas.
  • Imprime superrápido – hasta 8" por segundo.
  • Fácil inserción de etiquetas y cintas.
  • Imprime códigos de barra 2D, incluyendo QR.
  • Compatibles con software/sistemas con base en Windows®.
  • Respaldan los lenguajes de impresoras Zebra ZPL y Link-OS.
  • Pantalla táctil a todo color.
  • Use el interfaz Bluethooth o Ethernet para conectarse a una red.
  • Use con Etiquetas de Escritorio y Software para Etiquetas de Código de Barras.
  • Guía de Compra disponible.
1 AÑO(S) DE GARANTÍA
MODELO
NO.
NO. DEL
FABRICANTE
CALIDAD DE
IMPRESIÓN
VELOCIDAD DE
IMPRESIÓN
IMPRESIÓN MÁX.
ANCHO x LARGO
MEMORIA INTERFAZ PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-9605-MX ZD621T 203 dpi 8"/seg. 4.09 x 39" 256MB SDRAM/
512MB Flash
Serie, USB, Bluetooth®
y Ethernet
$29,436 $28,644  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $34,145.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Envío desde el fabricante
DIMENSIONES:
  • 8 x 10 1/2 x 7 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
COMPATIBILIDAD:
  • Incluye driver de Windows.
  • No compatible con computadoras MAC.
EMPAQUE:
  • Debe guardar el empaque para que tenga validez la garantía.
ACCESORIOS:
  • Cable Opcional para Impresoras Compradas en Uline:
    • Serie de 9 Pines de 6': H-1013
    • USB de 6': H-1012 (Uno incluido con la impresora)
NÚMERO DE MODELO:
  • Zebra: ZD6A142-301L02EZ
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN20 cm/segundo8"/segundo
ANCHO x LARGO MÁX. DE IMPRESIÓN10 x 99 cm4.09 x 39"
Agregar a la Lista de Compras
09/21/2023 11:04:54 PM; USWEB27 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000