Saltar a la Navegación Principal
Saltar al Contenido Principal
Saltar a Mi Cuenta
Saltar a Pie de Página
ULINE
.mx
800-295-5510
|
Carrito
(MXN)
$0.00
Mi Cuenta
|
Contacto
|
Iniciar Sesión
|
Carrito
(MXN)
$0.00
Español $MXN
English - US Dollars
Español - MX Pesos
Español - US Dollars
Barra de búsqueda
Buscar
Productos
Acojinado / Espuma
Antiestáticos
Artículos de Limpieza
Básculas
Bolsas, Polietileno / Plástico
Botes, Frascos y Botellas
Burbuja
Cajas, Corrugado
Carritos
Cintas Adhesivas
3M Cinta Adhesiva
Equipo de Protección Personal
Esquineros de Protección
Estaciones de Empaque y Mesas de Trabajo
Estanterías y Almacenamiento
Etiquetas Adhesivas
Etiquetas Colgantes
Etiquetas e Impresoras para Código de Barras
Fleje
Gavetas y Contenedores
Guantes
Manejo de Materiales
Mantenimiento de Instalaciones
Marcadores / Plantillas
Menudeo
Muebles para Oficina
Ofertas Gratis
Operaciones de Tiendas
Película Elástica
Película Termoencogible
Productos de Seguridad
Productos Personalizados
Productos y Equipo para Almacén
Servicio y Empaque de Alimentos
Sobres y Cajas para Envíos
Suministros de Empaque
Suministros para Oficina
Tambos, Cubetas y Contenedores
Tapetes
Tubos
Productos Uline
Aerosoles
Antiestáticos
Bolsas
Burbuja
Cacahuate
Cajas
Cinta Adhesiva
Espuma
Etiquetas Adhesivas
Fleje
Guantes
Limpieza
Papel para Envoltura
Película Elástica
Sobres para Listas de Empaque
Sobres y Cajas para Envíos
Toallas Limpiadoras
Tubos
Haga clic para ver los productos Marca Uline
Haga clic para ver los productos Marca Uline
Cotización Express
Ordene por Número de Modelo
Catálogo
Solicitar Catálogo
Ver Catálogo Interactivo
Ofertas Especiales
Ofertas del Mes, Productos Nuevos
Acerca de Nosotros
Acerca de Uline
Ubicaciones
Testimonios
Historia de la Empresa
Nuestro Punto de Vista
Empleos
Vacantes
Empleos de Almacén
Ferias de Empleo
Trabajar en Uline
Empleos por Ubicación
Estudiantes
Inicio
>
Todos los Productos
>
Etiquetas Adhesivas e Impresoras de Código de Barras
>
Zebra Impresoras de Escritorio de Código de Barras
>
Zebra Impresoras de Código de Barras Térmicas Directas de Escritorio
Zebra ZD621D Impresora de Escritorio Térmica Directa de Código de Barras
Agrandar
NO REQUIERE CINTAS
Una opción económica para crear etiquetas para envíos, inventario o productos.
Imprime superrápido – hasta 8" por segundo.
Fáciles de cargar en un solo paso.
Diseño eficiente evita que se atoren las etiquetas.
Mayor memoria para procesamiento más rápido.
Compatibles con software/sistemas con base en Windows®. No compatibles con software UPS WorldShip® o FedEx.
Respaldan los lenguajes de impresoras EPL y ZPL.
Use interfaces Bluetooth
®
o Ethernet para conectar a una red.
Use con
Etiquetas de Escritorio Térmicas Directas de Código de Barras
y
Software para Etiquetas de Código de Barras
.
Guía de Compra
disponible.
1 AÑO(S) DE GARANTÍA
MODELO
NO.
NO. DEL
FABRICANTE
CALIDAD DE
IMPRESIÓN
VELOCIDAD DE
IMPRESIÓN
IMPRESIÓN MÁX.
ANCHO x LARGO
MEMORIA
INTERFAZ
PRECIO UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
1
2+
H-9607-MX
ZD621D
203 dpi
8"/seg.
4.09
x
39"
256MB SDRAM/
512MB Flash
Serie, USB,
Bluetooth y Ethernet
$16,896
$16,368
AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,599.36.
La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.
Envío desde el fabricante
09/21/2023 11:47:03 PM;
USWEB13
-
0
-
0/0.0
-
1
-
00000000-0000-0000-0000-000000000000
cerrar
close
Due to supply issues, this product is currently out of stock.
Receive an email when this product is back in stock.
Notify Me
We received your request.
We will notify you at {0} when this product is available.
Thank you for your patience.
Cerrar