Mesa de Trabajo para Laboratorio - Fenólica, 72 x 30"

Resiste químicos corrosivos. Recomendada para laboratorios, plantas químicas y escuelas.
  • Cubierta fenólica resiste temperaturas de hasta 177°C (350°F). No porosa, resiste rayones e impactos.
  • Resiste ácidos, humedad y bacterias.
  • Armazón de acero calibre pesado con patas tubulares cuadradas resistentes.
  • Altura ajustable de 29 a 39" en incrementos de 2".
  • Accesorios y Cubiertas de Repuesto para Mesas de Trabajo para Laboratorio disponibles.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
ALTURA
AJUSTABLE
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-9639 72 x 30" 29-39" 1,000 172 $19,800 $19,272  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $22,968.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Espacio Libre Entre Patas:
    • Lado Largo: 67"
    • Lado Ancho: 20"
  • Orificios de Instalación (Diámetro): 3/8"
GROSOR:
  • Mesa: 1"
  • Armazón:
    • Barras de Soporte del Armazón: calibre 14
    • Patas: calibre 15
MATERIAL:
  • Cubierta: Capas de Papel Kraft y Resina
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón: Pulvirrevestido
  • Bordes de la Cubierta:
    • Frontales/Posteriores/Laterales: Cuadrados
CAPACIDAD:
  • Capacidad según un peso distribuido de manera uniforme, reducida si se carga al centro.
  • Capacidad reducida a 600 lbs si se usa con ruedas opcionales.
USO:
  • La cubierta es para usarse como superficie de trabajo, no para almacenamiento permanente.
EMPAQUE:
  • Paquetes de tornillería incluidos en el armazón y empaques de cubierta.
    • Se debe usar la tornillería incluida con la cubierta para instalar la parte de arriba al armazón.
    • Es posible que traiga más tornillería de la necesaria para ensamblar la unidad.
  • Los soportes de la repisa inferior incluidos con el kit de bastidor no son necesarios pero pueden utilizarse para lograr una mayor estabilidad.
ACCESORIOS:
  • Sólo compatible con H-9940 Cajón de Mesa de Trabajo de Uso Pesado.
  • Repisa Inferior Opcional Disponible: H-9003-BOTTM
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO X ANCHO183 x 76 cm72 x 30"
CAPACIDAD454 kg1,000 lbs.
PESO78 kg172 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-7003 Ruedas para Estaciones de Empaque de 60" y 72" - Set de 4
  • H-9641 Lámpara para Mesa de Trabajo - Cuello de Ganso, 23"
  • H-9642 Lámpara para Mesa de Trabajo - Brazo Articulado, 38"
  • H-9940 Cajón con Cerradura para Mesa de Trabajo de Uso Pesado - 18 x 15 x 8"
PARTES:
  • H-9639-TOP Cubierta de Repuesto para Mesa de Trabajo para Laboratorio - 72 x 30"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
04/01/2023 09:59:49 AM; USWEB28 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000