Lámpara para Mesa de Trabajo - Cuello de Ganso, 23"

La luz ajustable ilumina las estaciones de trabajo y ensamble.
  • Brazo flexible industrial, cubierto de vinil.
  • Incluye foco LED duradero.
  • Se sujeta a bordes de mesas de hasta 2" de grosor.
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ALCANCE
DEL BRAZO
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9641 Cuello de Ganso 23" 5 $5,082 $4,950  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,895.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • Alcance del Brazo (Real): 23 3/8"
  • Pantalla (Diámetro): 7 3/8"
  • Pinza: Se expande 1" - 2"
CARACTERÍSTICAS:
  • Enchufe y cable de 7 1/2' con conexión a tierra.
MATERIAL:
  • Pantalla: Aluminio
  • Base: Acero pulvirrevestido
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con cualquier foco A19 de hasta 100 W.
  • Funciona con Focos LED con Rosca: S-21733, S-21734
ESPECIFICACIONES:
  • Foco Incluido:
    • 9 W
    • 800 Lúmenes
    • Color: 5000 K
TERMINOLOGÍA:
  • Lúmenes: Medida de brillo y salida de luz.
    • Mayores lúmenes = Luz más brillante
  • Temperatura de Color: Medida numérica de cómo aparecerá el color de un foco.
    • 2700K - 3500K: brillo blanco/amarillo cálido para crear una atmósfera relajadora. (Es decir, luz de vela)
    • 3600K - 4900K: Brillo blanco brillante. Ideal para ambientes de tareas específicas y oficinas.
    • 5000K - 6500K: Luz nítida blanca azulada. Ideal para áreas donde se necesita precisión.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ALCANCE DEL BRAZO58 cm23"
PESO2.3 kg.5 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-21734 Sylvania® Focos LED con Rosca - 1,500 Lúmenes, Cálidos
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/17/2026 03:33:32 PM; USWEB34