Gabinete Horizontal de Aluminio para Cilindros de Gas - Capacidad para 8 Cilindros

SIN ENSAMBLAR

Almacenamiento seguro en exteriores para cilindros de gas inflamables.
  • Repisas ranuradas sostienen cilindros de propano líquido de 20, 33 y 40 lbs.
  • Aluminio antichispa resistente soporta climas extremos.
  • No se oxida, corroe o decolora. Superficie sólida protege contra la lluvia, hielo y el sol.
  • Las plataformas para patas tienen orificios para instalarlos en el suelo.
  • Con portacandado.
  • Cumple con estándares NFPA 58 y OSHA 1910.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
DE CILINDROS
NO. DE
REPISAS
DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-9689 Gabinete Horizontal 8 4 324071" 117 $42,218 $41,272  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $48,972.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Interiores: 29 x 36 1/2 x 66 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Malla: 3/4"
  • Patas: 2 x 3 1/2"
  • Diámetro del Orificio de Instalación: 1/2"
CAPACIDAD:
  • También sostiene cilindros de menos de 36" de alto.
INSTRUCCIONES:
  • Anclaje de Almohadillas de Piso al Piso de Concreto:
    • No incluye tornillería.
      • H-3722 se vende por separado. (Se requiere un kit).
    • Anclajes de cuña de concreto recomendados: 3/8" o 1/2" de diámetro
    • Largo Total Mínimo de Anclaje: 3"
CARACTERÍSTICAS:
  • Apertura para diestros
  • Etiqueta trilingüe (Inglés, Francés y Español)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO81 x 102 x 180 cm32 x 40 x 71"
PESO53 kg117 lbs.
PARTES:
  • H-3722 Kit de Instalación en Concreto para Protectores de Racks y Racks para Tarimas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:41:38 PM; USWEB12