Silla de Vinil para Trabajo con Descansabrazos Ajustables - Negra

Ofrezca una silla sin gérmenes. Use en escuelas, laboratorios y hospitales.
  • Asiento de espuma moldeada de 3" de grosor con tapicería de vinil.
  • Vinil antimicrobiano inhibe bacterias y se limpia con un trapo.
  • Altura y reclinación de respaldo ajustables.
  • Con descansabrazos ajustables.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9727BL Silla con
Descansabrazos
19 x 20" 275 18 - 22" 46 $7,018 $6,732  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,140.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 26 - 28 x 25 1/4 x 37 - 40 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 18 1/4 x 20 1/2" (Ancho x Alto)
  • Ajuste de Altura de Respaldo: 3 1/2"
  • Alto de Asiento (Real): 18 - 21 1/2"
  • Altura del Descansabrazos:
    • Posición Más Baja: 25"
    • Posición Más Alta: 31"
  • Base (Diámetro): 26 1/2" 
  • Ruedas: 1 3/4 x 2" (Ancho x Diámetro)
MATERIAL:
  • Tapizado: Poliuretano
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Altura de respaldo
    • Altura/ancho del descansabrazos
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación Synchro
    • Tensión de inclinación
  • Elevación con gas clase 4
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Usar Fórmula 409® y agua.
  • No usar productos de limpieza con alcohol.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD48 x 51 cm19 x 20"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO21 kg46 lbs.
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
  • H-4114-GAS Pistón de Gas para Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:26 AM; USWEB29