Uline Silla Premium de Malla - Roja

Tome asiento con estilo. Ofrecen un diseño moderno con calidad y confort.
  • Asiento duradero de espuma moldeada de 3 1/2" de grosor, tapizado de malla.
  • Tensión de inclinación sensible al peso.
  • Soporte lumbar ajustable, asiento deslizable y descansabrazos acojinados.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9729R Malla 19 x 20" 300 19-23" 43 $8,382 $8,118  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,723.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto del Asiento (Real): 18 1/4 - 21 1/2"
  • Totales: 25 1/4 x 24 1/2 x 39 3/4 - 43 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 19 1/2 x 23" (Ancho x Alto)
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Ajuste Más Bajo: 26"
    • Ajuste Más Alto: 29 1/4"
  • Base (Diámetro): 26"
  • Ruedas: 2 3/8 x 2" (Diámetro x Ancho)
MATERIAL:
  • Respaldo: Malla de 100% poliéster
  • Asiento: 100% Poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Traba de inclinación ajustable
    • Inclinación Synchro
    • Tensión de inclinación por propio peso
    • Deslizar el asiento
    • Altura lumbar
  • Elevación con gas clase 4
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD48 x 51 cm19 x 20"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE48-58 cm19-23"
PESO20 kg43 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:23 AM; USWEB29