Escritorio de Oficina con Doble Pedestal - Colección Industrial, 66 x 30", Cubierta Café, Base Negra

Diseño exclusivo de fabricación resistente. Una gratificación para el gerente de su almacén después de un buen año.
  • Elegante cubierta laminada resiste rayones, manchas y derrames. 2 ojales para cables. Altura de 30".
  • Base de acero pulvirrevestido con recato y laterales cerrados.
  • Cajones con chapa. Tapas de nivelación evitan que se tambaleen.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9730BR Escritorio de Doble Pedestal 66 x 30" 196 $27,500 $26,950  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $31,900.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales: 66 1/8 x 29 1/2 x 29 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Orificio (Diámetro): 2 3/8"
  • Cajones de Pedestal (Interiores):
    • Caja (Superior): 12 7/8 x 18 3/4 x 4 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Archivo (Inferior): 12 7/8 x 18 3/4 x 9 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajón Central (Interiores): 20 1/4 x 15 5/8 x 1 15/16" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Distancia entre Pedestales: 34 1/4"
GROSOR:
  • Cubierta Laminada: 1"
  • Paneles: calibre 20
  • Tubos: calibre 19
  • Cajones: calibre 25
  • Pedestales: : calibre 23
CARACTERÍSTICAS:
  • Correderas de deslizamiento de extensión total.
  • Capacidad para archivos de tamaño carta y oficio.
  • Los cajones de la caja superior incluyen bandeja de suministros y divisor de cajón.
  • Los pedestales y el cajón central tienen llaves diferentes.
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
CAPACIDAD:
  • Escritorio: 300 lbs. distribuidas uniformemente
  • Cajones en el Pedestal:
    • Caja (Superior): 44 lbs.
    • Archivo (Inferior): 66 lbs.
  • Cajón del Centro: 33 lbs
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO168 x 76 cm66 x 30"
PESO89 kg196 lbs.
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-9730SLDQ Correderas de Cajón para Escritorios de Oficina - Colección Industrial, 19 3/4"
  • H-9739 Llave Maestra para Cajones de Escritorio y Pedestales
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/06/2026 08:34:59 AM; USWEB7