Escritorio de Recepción - Colección Urbana, 72 x 30", Gris

Atienda a visitantes en oficinas, clubes deportivos y clínicas.
  • Mostrador de 42" de altura para registros y trámites.
  • Cubierta laminada de 1" de grosor con mostrador alto de privacidad.
  • Armazón resistente de acero con patas tubulares completamente cerrado.
  • Archiveros Móviles de Pedestal opcionales disponibles.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9752 Escritorio 72 x 30" 188 $22,704 $21,868  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $26,336.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Totales: 73 1/2 x 35 3/8 x 42 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
  • Escritorio (Real): 71 x 29 1/2 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Mostrador para Transacciones:
    • Totales: 73 1/2 x 16" (Largo x Ancho)
    • Espacio Debajo: 12"
  • Orificio con Ojal (Diámetro): 2 3/8"
MATERIAL:
  • Escritorio/Cubierta: Laminado con fundido térmico
  • Panel de Privacidad: Acero
CARACTERÍSTICAS:
  • Se incluyen cuatro insertos de plástico para elegir entre dos colores (2 Plateados o 2 Negros).
  • Patas niveladoras ajustables para pisos desnivelados.
CAPACIDAD:
  • Escritorio: 250 lbs
  • Mostrador para Transacciones: 45 lbs
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Color Liso Más Próximo: PMS 404 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 76 cm72 x 30"
PESO85 kg188 lbs
PARTES:
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
  • H-7785 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas de Colección Urbana - Plateados, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:59:01 AM; USWEB29