Silla Toda de Malla de Alta Calidad con Cabecera - Azul

Diseño moderno y comodidad fresca. Se ajusta a su cuerpo y a su estilo de trabajo.
  • Asiento y respaldo de malla transpirable.
  • Respaldo contorneado con soporte lumbar integrado.
  • Profundidad del asiento y descansabrazos ajustables.
  • Incluye cabecera ajustable para soporte adicional para cuello.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9765BLU Malla c/ Cabecera 20 x 20" 275 18-22" 44 $8,800 $8,382  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,208.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 21 1/2 x 20" (Ancho x Profundidad)
  • Alto del Asiento (Real): 19 3/8 - 23 1/4"
  • Totales: 27 1/2 x 26 1/2 x 46 - 50" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cabecera: 15 5/8 x 7 3/4" (Ancho x Alto)
  • Respaldo: 20 x 25" (Ancho x Alto)
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Ajuste Más Bajo: 26 3/8"
    • Ajuste Más Alto: 29 1/4"
  • Base (Diámetro): 25 3/4"
  • Ruedas: 2 3/8 x 1 3/4" (Diámetro x Ancho)
MATERIAL:
  • Respaldo y Asiento: Pantalla 100% de malla de poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno
  • Base: Aluminio pulido
  • Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Traba de inclinación ajustable
    • Inclinación Synchro
    • Tensión de inclinación por propio peso
    • Deslizar el asiento
  • Elevación con gas clase 4
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD51 x 51 cm20 x 20"
CAPACIDAD125 kg275 lbs
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO20 kg44 lbs.
PARTES:
  • H-9765BLU-HR Cabecera para Silla Toda de Malla de Alta Calidad - Azul
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:49 AM; USWEB29