Mesa Lateral - Colección Urbana, 24 x 24 x 20", Gris

Vistosas y modernas. Recomendadas para lobbies y áreas de recepción.
  • Elegantes, cubierta laminada de 1" de grosor resiste rayones y derrames.
  • Armazón resistente de acero con tapas de nivelación.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9769GR Mesa Lateral 242420" 30 $3,982 $3,718  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,619.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 23 5/8 x 23 5/8 x 20" (Largo x Ancho x Alto)
  • Patas: cuadradas de 1 1/2"
CAPACIDAD:
  • 220 lbs
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS porque la cubierta presenta un patrón de vetas de madera.
    • Cubierta (Color Liso Más Próximo): PMS 404 C
    • Armazón: Gris frío 7 C
MATERIAL:
  • Cubierta: Laminada con fundido térmico
  • Armazón: Acero pulvirrevestido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)61 x 61 x 51 cm24 x 24 x 20"
PESO14 kg30 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:10:06 AM; USWEB29