Mesa de Oficina - Colección Metropolitana, 72 x 36", Nogal

Modernas y funcionales. Ideales para juntas y discusiones.
  • Cubierta laminada duradera de 1½" de grosor con bordes de PVC. Altura de 30".
  • Armazón de acero de uso pesado con patas tubulares rectangulares.
  • Tapas de nivelación ajustables.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-9776 Mesa 72 x 36" 102 $14,718 $14,036  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,072.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 70 7/8 x 35 1/2 x 29 7/8" (Largo x Ancho x Alto)
  • Espacio Libre:
    • Debajo del Armazón: 26 1/4"
    • Debajo de la Cubierta: 28 3/4"
  • Patas: 2 3/8 x 1 5/8" (Largo x Ancho)
MATERIAL:
  • Escritorio:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
    • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
  • Armazón: Acero pulvirrevestido
COMPATIBILIDAD:
  • Archivero Móvil de Pedestal - Colección Metropolitana no caben debajo de la mesa.
CAPACIDAD:
  • 250 lbs
USO:
  • No tiene ojales.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 91 cm72 x 36"
PESO46 kg102 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:54:43 AM; USWEB29