Archivero Móvil de Pedestal con 3 Cajones - Colección Metropolitana, Nogal

Almacenamiento complementario para colocar debajo de los Escritorios de la Colección Metropolitana.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames.
  • 1 cajón para archivar, 2 cajones para almacenamiento.
  • 5 ruedas giratorias, 2 con seguro.
  • Incluye cerradura y 2 llaves.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-9785 3 Cajones 162228" 67 $7,150 $6,886  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,294.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 15 3/4 x 21 5/8 x 27 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajones (Interiores):
    • Caja: 12 1/4 x 15 1/4 x 2 3/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Archivero: 12 1/4 x 15 1/4 x 9 5/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Ruedas: 1 7/8 x 1 3/8" (Diámetro x Ancho)
COMPATIBILIDAD:
  • No cabe debajo de Mesas de Oficina - Colección Metropolitana.
CARACTERÍSTICAS: 
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto. 
  • Llaves Diferentes 
CAPACIDAD:
  • Cajones: 
    • Almacenamiento: 20 lbs distribuidas uniformemente
    • Archivo: 28 lbs distribuidas uniformemente
ENSAMBLE:
  • El gabinete se envía ensamblado.
  • Requiere la colocación de ruedas y asas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO41 x 56 x 71 cm16 x 22 x 28"
PESO30 kg67 lbs.
PARTES:
  • H-9199 Llave Maestra para Pedestales y Gabinetes de Escritorio
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:58:53 AM; USWEB29